PLATEK LIGHT SRL - PLK8750719.01 TARSIUS PALO 49W-3K ASYM MIDNIGHT-NERO - 8750719.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 51 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.458 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076799921
Artikelnummer
PLK8750719.01
Herstellernummer
8750719.01
Hersteller
PLK
Max. Systemleistung:
51 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5088...0 lm
Breite:
350 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Länge:
350 mm