PLATEK LIGHT SRL - PLK8650025.06 ADATTATORE SINGOLO TARSIUS PALO 60MM-GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075120092
Artikelnummer
PLK8650025.06
Herstellernummer
8650025.06
Hersteller
PLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Adattatore Testa Ø 60 mm per palo Ø 76 mm.


