PLATEK LIGHT SRL - PLK8650008.06 PALO INTERRAMENTO 60/121MM-H.8M-GRIG - 8650008.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 121 mm
Durchmesser Fußende - 60 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
7449075120115
Artikelnummer
PLK8650008.06
Herstellernummer
8650008.06
Hersteller
PLK
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
121 mm
Durchmesser Fußende:
60 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
8 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Grundplatte:
ja


