PLATEK LIGHT SRL - PLK8650006.06 PALO INTERRAMENTO 60/102MM-H.6M-GRIG - 8650006.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449076058646
Artikelnummer
PLK8650006.06
Herstellernummer
8650006.06
Hersteller
PLK
Ausführung:
zylindrisch
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
grau
Lichtpunkthöhe:
6 m
Mit Grundplatte:
nein


