PLATEK LIGHT SRL - PLK8498716.06 M.CORN. 900 INCASSO 15,5W-3K SOFT-24V-GR - 8498716.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074443659
Artikelnummer
PLK8498716.06
Herstellernummer
8498716.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
43 mm
Einbaubreite:
39 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
32 mm
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
962 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1670...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
920 mm


