PLATEK LIGHT SRL - PLK8498716.02 M.CORN. 900 INCASSO 15,5W-3K SOFT-24V-BI - 8498716.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449077747082
Artikelnummer
PLK8498716.02
Herstellernummer
8498716.02
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1670...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
43 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
920 mm
Einbaubreite:
39 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Einbaulänge:
962 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein