Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498666.06 M.CORN. 1200 INCASSO 21W-4K SOFT-24V-GRI - 8498666.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071623733

Artikelnummer

PLK8498666.06

Herstellernummer

8498666.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

43 mm

Einbaubreite:

39 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

32 mm

Max. Belastung:

500 kg

Einbaulänge:

1262 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2385...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

1220 mm

MINI CORNICHE Incasso - Vetro sabbiato - 1200 mm - LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Diffusa. LED Bianco 20 W 2385 lm 4000K. Finitura grigio.