Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498619.01 M.CORN. 1200 INCASSO 22W-3K ASYM-24V-NER - 8498619.01

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8498619.01 M.CORN. 1200 INCASSO 22W-3K ASYM-24V-NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078335806

Artikelnummer

PLK8498619.01

Herstellernummer

8498619.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

22 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

43 mm

Einbaubreite:

39 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

32 mm

Max. Belastung:

500 kg

Einbaulänge:

962 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1220 mm

MINI CORNICHE 1200 Incasso a pavimento - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 20W 2250lm 3000K. Colore: Nero.