PLATEK LIGHT SRL - PLK8498567.02 M.CORN. 600 INCASSO 18,5W-4K ELLIP-24V-B - 8498567.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Einbauhöhe/-tiefe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074532391
Artikelnummer
PLK8498567.02
Herstellernummer
8498567.02
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
43 mm
Einbaubreite:
39 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
32 mm
Max. Belastung:
500 kg
Einbaulänge:
662 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2340...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
620 mm


