PLATEK LIGHT SRL - PLK8498317.06 M.CORN. 300 INCASSO 9,5W-3K ELLIP-24V-GR - 8498317.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449078027763
Artikelnummer
PLK8498317.06
Herstellernummer
8498317.06
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1125...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
43 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
320 mm
Einbaubreite:
39 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Einbaulänge:
362 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein