Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8495011 PICOLED 1 LED (1,3W-3000K) SPOT-24V - 8495011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071011691

Artikelnummer

PLK8495011

Herstellernummer

8495011

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Außendurchmesser:

21 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

500 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

125...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

PICO FULL INOX - 3000K - Corpo realizzato in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettoreda ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Massimo carico statico: 500 kg. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 20°. LED Bianco 1 W 125 lm 3000K.