Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8492716.07 M.CORN. 900 D/LIGHT 15,5W-3K SOFT-24V-CO - 8492716.07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075114602

Artikelnummer

PLK8492716.07

Herstellernummer

8492716.07

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Höhe/Tiefe:

32 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

15.5...15.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

32 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

910 mm

Einbauhöhe:

70...0 mm

MINI CORNICHE Incasso soffitto - Vetro sabbiato - 900 mm. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. 15,5W 1240 lm 3000K. Colore Corten