Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8486614.09 ESAGONO 600 (11W-3K) -BRONZO - 8486614.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 10.7 W

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074363674

Artikelnummer

PLK8486614.09

Herstellernummer

8486614.09

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

10.7 W

Gehäusefarbe:

Bronze

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

45 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

45 mm

Länge:

600 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

788...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

ESAGONO - L. 600 mm - 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in policarbonato trasparente anti UV spessore 2mm. Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentatore 24V DC interno. Prodotto fornito con 5m di cavo. Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: Diffusa. LED Bianco 10 W 788 lm 3000K. Finitura bronzo.