PLATEK LIGHT SRL - PLK8486614.06 ESAGONO 600 (11W-3K) -GRIGIO - 8486614.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 10.7 W
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449077099020
Artikelnummer
PLK8486614.06
Herstellernummer
8486614.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
10.7 W
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
45 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
45 mm
Länge:
600 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
788...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


