Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8479913 MICRO FULL INOX (5,9W-3K) MEDIUM TRIAC - 8479913

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - EVG

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070002935

Artikelnummer

PLK8479913

Herstellernummer

8479913

Hersteller

PLK

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

540...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

MICRO FULL INOX - 3 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'internodel prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hzdimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 33°. LED Bianco 5 W 540 lm 3000K.