PLATEK LIGHT SRL - PLK8479113 MICRO FULL INOX (5,9W-3K) MEDIUM-24V - 8479113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074551859
Artikelnummer
PLK8479113
Herstellernummer
8479113
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
95 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
540...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


