Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8479012 MICRO STS ROLL OVER 2,9W-3K 2 FINESTRE - 8479012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079844949

Artikelnummer

PLK8479012

Herstellernummer

8479012

Hersteller

PLK

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

188...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Einbaudurchmesser:

88 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

MICRO FULL INOX Roll over - 2 Finestre - 1 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazionedi condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: 2 Finestre. LED Bianco 1,5 W 188 lm 3000K.