Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8475113 MICRO STEEL 125 STS PROIETT 5,9W-3K M-24 - 8475113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 5.9 W

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070451061

Artikelnummer

PLK8475113

Herstellernummer

8475113

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

5.9 W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

81 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

103 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

540...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

MICRO STEEL Proiettore - 3 LED 3000K- Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento. Il prodotto può funzionare anche in area libera e non solo in immersione. Alimentatore24V DC - alimentatore da ordinare . Apertura di fascio: Medio. Ottica: 33°. LED Bianco 4,5 W 540 lm 3000K.