PLATEK LIGHT SRL - PLK8470017 NANO FULL INOX SQUARE 2W-3K ELLIP- 700MA - 8470017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079915373
Artikelnummer
PLK8470017
Herstellernummer
8470017
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
45 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
75 mm
Max. Belastung:
500 kg
Nennstrom:
700...700 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
45 mm


