PLATEK LIGHT SRL - PLK8434061 NANO STS ROLL OVER 1W-4K 1 FINESTRA- 350 - 8434061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennstrom - 350...350 mA
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
7449074532407
Artikelnummer
PLK8434061
Herstellernummer
8434061
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
131...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
75 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Einbaudurchmesser:
120 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
ja