PLATEK LIGHT SRL - PLK8433518.01 ATLANTIQUE (44W-3K) WIDE -NERO - 8433518.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
7449078552999
Artikelnummer
PLK8433518.01
Herstellernummer
8433518.01
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Max. Systemleistung:
32 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3385...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
277 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
162 mm
Max. Belastung:
4500 kg
Überrollbar:
ja


