PLATEK LIGHT SRL - PLK8412663 TETRA INCASSO 900 (47W-4K) MEDIUM - 8412663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078650619
Artikelnummer
PLK8412663
Herstellernummer
8412663
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
68 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4680...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1000 mm