Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8411661.01 MINI CORNICHE 1200 (40W-4K) SPOT-24V-NER - 8411661.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079335997

Artikelnummer

PLK8411661.01

Herstellernummer

8411661.01

Hersteller

PLK

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Max. Systemleistung:

40 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4680...0 lm

Länge:

1200 mm

Breite:

32 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MINI CORNICHE Applique - 1200 mm - LED 4000K. 40W. 4680 lm. Ottica 13°. Colore Nero.