PLATEK LIGHT SRL - PLK8411566.06 M.CORN. 600 10,5W-4K DIFF-SOFT-24V-GRIGI - 8411566.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10.5 W
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077554192
Artikelnummer
PLK8411566.06
Herstellernummer
8411566.06
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10.5 W
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
32 mm
Länge:
600 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1154...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


