Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8411517.06 MINI CORNICHE 600 18,5W-3K ELLIP-24V-GRI - 8411517.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 18.5 W

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074618514

Artikelnummer

PLK8411517.06

Herstellernummer

8411517.06

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

18.5 W

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

55 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

32 mm

Länge:

600 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

MINI CORNICHE Applique - 600 mm - 18 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 18 W 2250 lm 3000K. Finitura grigio.