PLATEK LIGHT SRL - PLK8410116.08 MEDIO ROLL OVER (4,7W-3K) 1 FINESTRA -AN - 8410116.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 220 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
7449073311874
Artikelnummer
PLK8410116.08
Herstellernummer
8410116.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
220 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
222 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100