PLATEK LIGHT SRL - PLK8409866.08 MINI ROLL OVER (7,4W-4K) 4 FINESTRE -ANT - 8409866.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
7449079485838
Artikelnummer
PLK8409866.08
Herstellernummer
8409866.08
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Max. Systemleistung:
7.4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
686...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
38 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja