PLATEK LIGHT SRL - PLK8409816.07 MINI ROLL OVER (7,4W-3K) 4 FINESTRE -COR - 8409816.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
7449078412569
Artikelnummer
PLK8409816.07
Herstellernummer
8409816.07
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
38 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja