Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8409016.06 MINI ROLL OVER (2,5W-3K) 1 FINESTRA -GRI - 8409016.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - grau

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077183866

Artikelnummer

PLK8409016.06

Herstellernummer

8409016.06

Hersteller

PLK

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

165...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

38 mm

Außendurchmesser:

145 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

MINI Luce radente - 1 Finestra - 1 LED 3000K - Versione alluminio: Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Versione Full Inox: Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: 1 Finestra . LED Bianco 1,5 W 165 lm 3000K. Finitura grigio.