PLATEK LIGHT SRL - PLK8409016.01 MINI ROLL OVER (2,5W-3K) 1 FINESTRA -NER - 8409016.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Einbauhöhe/-tiefe - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077958419
Artikelnummer
PLK8409016.01
Herstellernummer
8409016.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
145 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
38 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
165...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


