PLATEK LIGHT SRL - PLK8406319 MEDIO ANELLO INOX (21W-3K) ASYMMETRIC - 8406319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077468949
Artikelnummer
PLK8406319
Herstellernummer
8406319
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
224 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
230 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250...0 lm


