PLATEK LIGHT SRL - PLK8405319.01 MEDIO ALLUMINIO (21W-3K) ASYMMETRIC -NER - 8405319.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449072734377
Artikelnummer
PLK8405319.01
Herstellernummer
8405319.01
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
20.5...20.5 W
Max. Systemleistung:
22 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2250...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
230 mm
Außendurchmesser:
214 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja


