Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8405313.01 MEDIO ALLUMINIO (21W-3K) MEDIUM -NERO - 8405313.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Einbauhöhe/-tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077558404

Artikelnummer

PLK8405313.01

Herstellernummer

8405313.01

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

260 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

214 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

230 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

MEDIO - Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: dimmerabile TRIAC. LED Bianco 19W 2250lm 3000K - 28°. Colore: Nero.