PLATEK LIGHT SRL - PLK8403619 MINI ANELLO INOX (11W-3K) ASYMMETRIC TRI - 8403619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449072734414
Artikelnummer
PLK8403619
Herstellernummer
8403619
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Max. Systemleistung:
11 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1128...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
152 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Max. Belastung:
2500 kg
Überrollbar:
ja


