PLATEK LIGHT SRL - PLK8401963 MICRO (5,9W-4K) MEDIUM TRIAC - 8401963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 150 mm
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449073197614
Artikelnummer
PLK8401963
Herstellernummer
8401963
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
150 mm
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
95 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
593...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


