PLATEK LIGHT SRL - PLK8401911 MICRO (5,9W-3K) SPOT TRIAC - 8401911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - EVG
Packung
1 ST
EAN
7449075159894
Artikelnummer
PLK8401911
Herstellernummer
8401911
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
565...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja