PLATEK LIGHT SRL - PLK8401069 MICRO (2W-4K) ASYMMETRIC-IN MAX 700MA - 8401069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennstrom - 700...700 mA
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
7449078941083
Artikelnummer
PLK8401069
Herstellernummer
8401069
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennstrom:
700...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja