PLATEK LIGHT SRL - PLK8400067 NANO FULL INOX 2W-4K ELLIPTICAL- 700MA - 8400067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennstrom - 700...700 mA
Packung
1 ST
EAN
7449079776868
Artikelnummer
PLK8400067
Herstellernummer
8400067
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennstrom:
700...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
75 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Einbaudurchmesser:
120 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein