PLATEK LIGHT SRL - PLK8381403 MEDIO FULL INOX 16W-RGBW M-IN MAX 350MA - 8381403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennstrom - 500...500 mA
Packung
1 ST
EAN
7449075222673
Artikelnummer
PLK8381403
Herstellernummer
8381403
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGBW
Außendurchmesser:
220 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Max. Belastung:
1500 kg
Überrollbar:
ja