Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8380203 MINI FULL INOX 11,5W-RGBW M-IN MAX 500MA - 8380203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennstrom - 500...500 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074991112

Artikelnummer

PLK8380203

Herstellernummer

8380203

Hersteller

PLK

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

RGBW

Außendurchmesser:

152 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

97 mm

Einbaudurchmesser:

140 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

MINI FULL INOX - 8 LED RGBW - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezioneall'apparecchio. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 28°. LEDRGBW max. 11,6 W.