PLATEK LIGHT SRL - PLK8379108 MICRO FULL INOX 5,8W-RGBW WIDE- 500MA - 8379108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennstrom - 500...500 mA
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
7449075516512
Artikelnummer
PLK8379108
Herstellernummer
8379108
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGBW
Außendurchmesser:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja