Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8375108 MICRO STEEL 125 PROI 5,9W-RGBW WIDE- 500 - 8375108

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076593307

Artikelnummer

PLK8375108

Herstellernummer

8375108

Hersteller

PLK

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

81 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

5.8...5.8 W

Lichtfarbe:

RGBW

Länge:

103 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

MICRO STEEL Proiettore full inox - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento. Il prodotto pu funzionare anche in area libera e non solo in immersione. MICRO STEEL incasso: Controcassa in acciaio inox AISI 316L da ordinare separatamente. Ottica: 44°. Alimentatoremax. 500mA - alimentatore daordinare separatamente. LED RGBW 5,8W.