PLATEK LIGHT SRL - PLK8306408 MEDIO ANELLO INOX 16W-RGBW WIDE- 350MA - 8306408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennstrom - 350...350 mA
Packung
1 ST
EAN
7449078714694
Artikelnummer
PLK8306408
Herstellernummer
8306408
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
RGBW
Höhe/Tiefe:
230 mm
Außendurchmesser:
224 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja