PLATEK LIGHT SRL - PLK8306403 MEDIO ANELLO INOX 16W-RGBW M-IN MAX 350M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 260 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077464132
Artikelnummer
PLK8306403
Herstellernummer
8306403
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
224 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGBW
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
230 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Nennstrom:
350...350 mA