Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK6094669 STICK 1 LED (9W - 4000K) 220-240V 50/60H - 6094669

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079859004

Artikelnummer

PLK6094669

Herstellernummer

6094669

Hersteller

PLK

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

8.8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

550 mm

Länge:

90 mm

STICK paletto in cemento - 4000K - Corpo in cemento colato. Assenza di viti a vista. Flangia di fissaggio a pavimento in inox AISI 316L completamente a scomparsa. Schermo in PMMA trasparente. Alimentatore: 230V 50Hz. Ottica: Diffusa. LED Bianco 8,5 W: 800 lm 4000K.