Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK5035662.02 TETRA PARCO 1930 (28W-4K) -BIAN - 5035662.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 25.7 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071386492

Artikelnummer

PLK5035662.02

Herstellernummer

5035662.02

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

25.7 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1930 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

140 mm

Breite:

140 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3832...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

TETRA PARCO - H. 1930 mm - COB LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 24 W 3832 lm 4000K. Finitura bianco.