PLATEK LIGHT SRL - PLK5034613.08 T4 3000 (39W-3K) DIFF 220-240V 50/60HZ-A - 5034613.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 45 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
7449073253754
Artikelnummer
PLK5034613.08
Herstellernummer
5034613.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
3000 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


