PLATEK LIGHT SRL - PLK5034611.08 T4 1200 (21W-3K) DIFF 220-240V 50/60HZ-A - 5034611.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076192395
Artikelnummer
PLK5034611.08
Herstellernummer
5034611.08
Hersteller
PLK
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
21 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Länge:
140 mm