PLATEK LIGHT SRL - PLK5034611.06 T4 1200 (21W-3K) 220-240V 50/60HZ-GRIGIO - 5034611.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20.8 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
461 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075307295
Artikelnummer
PLK5034611.06
Herstellernummer
5034611.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20.8 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


