PLATEK LIGHT SRL - PLK4082661.06 MENHIR 1050 (40W-4K) 1 FINESTRA -GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 40 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
7449073267188
Artikelnummer
PLK4082661.06
Herstellernummer
4082661.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
40 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1050 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4529 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Schutzklasse:
I



